曜日別特売
E1J42 ファイヤーロッド・カートリッジヒーター Watlow 69493603

ファイヤーロッド・カートリッジヒーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
この商品は438種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
注文コード
69493603
品番
E1J42
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

厳選された発熱線、絶縁材、シース材を独自の方法で配置し、発熱体とシース表面の温度差を最小限に抑えています。
使用温度760℃MAXで、機械的および熱的にも堅牢で長寿命です。

用途
金型加工
容量(W)
200
電圧(V)
120
材質
ヒーター部:インコロイ、リード線被覆:ガラス繊維
長さ(mm)
38.1(1 1/2インチ)
長さ許容差(mm)
±2.4(±3/32インチ)
トラスコ品番
107-6204
径(Φmm)
製作実径6.25±0.05(1/4インチ)
外径許容差(mm)
±0.05(±0.002インチ)
抵抗値
(冷間)+15%-10%
容量許容差(%)
(電力)+10-15
注意
※セットビス(セットスクリュー・いもネジ)による締め付けの際には製品内部の構成部品にダメージを与えるような、製品が変形するまでの強固な締め付けは、製品を破損する可能性がありますので、ご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,700/税込¥1,870
北海道地方数量1につき¥1,700/税込¥1,870
沖縄地方数量1につき¥2,100/税込¥2,310
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
69493603E1J4270759273E1J42E1J42 ファイヤーロッド・カートリッジヒーター Watlow 70759273ファイヤーロッド・カートリッジヒーターWatlow1本
¥14,507
税込¥15,958
注文コードが変更になりました

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒーター・熱風発生機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
E1J42 ファイヤーロッド・カートリッジヒーター 1本 Watlow 【通販モノタロウ】