曜日別特売
ECE3313H ワイヤレスサービスコール卓上発信器 Panasonic(パナソニック) 69494014

ワイヤレスサービスコール卓上発信器

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番836-2033
内容量1個注文コード69494014品番ECE3313H
参考基準価格(税別)¥17,700販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
トラスコ品番836-2033セット内容取付木ねじ2本(3×14)、両面テープ1個、クッション1個幅(mm)80ダークグレー高さ(mm)34.7質量(g)100タイプ卓上型奥行(mm)80電源単4乾電池×2個(別売)電池寿命約1年(40回/日)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全・保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする