Panasonic(パナソニック)
SC卓上発信器1.5秒押消去
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
トラスコ品番
836-2036
836-2035
836-2036
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69494048
品番
ECE3316W
参考基準価格(税別)
¥20,300
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
836-2036
セット内容
取付木ねじ2本(3×14)、両面テープ1個、クッション1個
幅(mm)
80
色
ホワイト
高さ(mm)
34.7
質量(g)
100
タイプ
卓上型(1.5秒長押し消去機能付)
奥行(mm)
80
電源
単4乾電池×2個(別売)
電池寿命
約1年(40回/日)