ブロードウォッチ
超小型カメラ 防犯カメラ 監視 AHD 1080P 1cm マイク 夜間撮影 赤外線 超小型 軽量
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
69494157
品番
SEC-CAM-S1080P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
AHD 超小型カメラ、高画質200万画素(1080P)、マイク付き、赤外線LED付き。
防水機能が搭載されているため、屋外にも設置して使用が可能。
用途
細い隙間の内部の確認
セット内容
本体、ACアダプター
寸法(mm)
先端カメラ部:約10×10
質量(g)
30(ケーブル含む)
電源
DC12V/0.4A
解像度
映像出力:1920×1080
S/N比
48dB以上
出力信号
NTSC
動作温度(℃)
-10~50
映像出力
1.0Vp-p 75Ω マイク あり
最低照度(Lux)
白黒表示:0(赤外線LED照射時)、 カラー表示:0.001(赤外線非照射時)
注意
※水中での使用はできません。