曜日別特売
229248 アスピレーティングピペット(個別包装) Celltreat 69494400

アスピレーティングピペット(個別包装)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1箱(200本)注文コード69494400品番229248
参考基準価格(税別)¥37,700販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

容量を測定することなく、培地の吸引とサンプル廃棄物の除去に適しています。
アスピレーティングピペットは目盛りやプラグなしで提供されます。
従来の紙/プラスチック製の包装材と比較して優れた効果を発揮する、剥離可能なプラスチック製の包装材は微粒子をじょきょするための理想的な選択肢です。
従来の紙/プラスチック製の包装材と比較して優れた効果を発揮する、剥離可能なプラスチック製の包装材は微粒子を除去するための理想的な選択肢です。個別包装サイズで利用可能になりました。

仕様●サイズ:幅10.0×奥行10.0×高さ345mm●入数:1箱(200本入)●カラー:クリア●材質:ポリスチレン●最大容量:25mL●RNase/DNaseフリー:○●ノンパイロジェニック:○アズワン品番65-9390-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする