曜日別特売
ISE20-N-M-01-L-X545 ISE20 Series 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 正圧用 SMC 69494595

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ISE20 Series 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 正圧用

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可41日以内出荷とは
内容量1個注文コード69494595品番ISE20-N-M-01-L-X545
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
オプションコネクタ付リード線(リード線長さ2m)、取扱説明書:○、校正証明書:-配管R1/8単位SI単位固定出力仕様NPNオープンコレクタ1出力RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)ー0.1~1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする