サンコー(三甲)
サンケースK 450個入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1箱(450個)
注文コード
69494619
品番
20018900TM
参考基準価格(税別)
¥86,900
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
本体に開封バンドを設置した角型容器です。フタを閉めた際は、開封バンドを切らないと開ける事が出来ません。
仕様
●容量(L):0.1●材質:PP●外寸法(mm):110×27●有効内寸法(mm):99×13
アズワン品番
65-9401-53