曜日別特売
HOS-B 壁面収納庫 D450用 アジャスターベース HOS-Bシリーズ アズワン 69494944

壁面収納庫 D450用 アジャスターベース HOS-Bシリーズ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可お客様組立品16日以内出荷とは
内容量1台注文コード69494944品番HOS-B
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥7,139
販売価格(税別)
6,490

HOS壁面収納庫D450専用のアジャスター付きベースです。

仕様●外寸法(W×D×H)mm:900×410×60~75●材質:スチール●重量(kg):3.3●色:ホワイト●生産国:日本アズワン品番65-9405-82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする