曜日別特売
HOS-MT6 HOS用 木天板 W900×D450 HOS-MTシリーズ アズワン 69494960

HOS用 木天板 W900×D450 HOS-MTシリーズ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可お客様組立品16日以内出荷とは
内容量1枚注文コード69494960品番HOS-MT6
参考基準価格(税別)¥18,070販売価格(税込)¥19,767
販売価格(税別)
17,970

書庫の上面を有効活用できるオプション木製天板。
書庫上面の保護としても役立ちます。
HOS壁面収納庫W900×D450専用です。

仕様●外寸法(W×D×H)mm:900×450×20●材質:メラミン樹脂化粧木質ボード●重量(kg):6.3●色:アッシュグレー●生産国:日本アズワン品番65-9405-88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする