ノサックス
グリップキング
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
色
ホワイト
ブラック
ホワイト
サイズ(cm)
30
29
30
27.5
22
22.5
全15種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
69495868
品番
GKW-W-30.0
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
色
ホワイト
足幅
EEE
トラスコ品番
829-0952
質量(g)
620
形状
ローカット
種類
作業靴
サイズ(cm)
30
材質(甲被)
人工皮革
機能
耐油底、耐滑性区分「5」
材質(底部)
ラバー+EVA
甲被タイプ
スリッポンタイプ
靴タイプ
スニーカー