BAHCO(バーコ)
パワーツールグローブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
サイズ
10
10
8
全長(cm)
25.0
25.0
22.5
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
69495895
品番
GL010-10
参考基準価格(税別)
¥4,160
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
親指部分、手のひら部分に耐振動パッドが、親指部分に衝撃吸収パッドが入っています。
色
ブラック
サイズ
10
全長(cm)
25.0
トラスコ品番
836-8910
材質
ポリウレタン(PU)
厚さ(mm)
3.0
質量(g)
140
入数(双)
1
中指長(cm)
10.0
手のひらまわり(cm)
24.5
袖口幅(cm)
マジック式