曜日別特売
2320012401 ファイ12.4 マイケスタック カウンターシンク ムラキ 69496089

マイケスタック カウンターシンク

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個仕様●ΦDc(mm):12.4●対応皿ねじ:M6●L(mm):56●d1(mm):2.8●ΦDs(mm):8●a(°):90●刃数(枚):3注文コード69496089品番2320012401 ファイ12.4
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

切削抵抗が軽減。
ビビリを抑制。
面粗度、真円度の向上。
スムーズな切屑排出。
再研磨可能。

仕様●ΦDc(mm):12.4●対応皿ねじ:M6●L(mm):56●d1(mm):2.8●ΦDs(mm):8●a(°):90●刃数(枚):3アズワン品番65-9565-17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする