曜日別特売
- オールフッ素樹脂L型スクリュージョイント BOHLENDER 69497324

- オールフッ素樹脂L型スクリュージョイント BOHLENDER 69497324
- オールフッ素樹脂L型スクリュージョイント BOHLENDER 69497324

オールフッ素樹脂L型スクリュージョイント

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アズワン品番65-9641-27
内容量1個注文コード69497324品番-
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

外径16mmまでのフッ素樹脂など半硬質・硬質チューブ、ガラス管や金属パイプが接続できます。
ボディや付属する2種類のシールリングはPTFE製で、キャップはガラス繊維強化のPTFE製です。

仕様●適用チューブ外径(mm):10●ボア径(mm):8●サイズ(mm):43×43×25●使用温度:-200~+200℃●オートクレーブ滅菌(+121℃)可能●耐圧:500kPa(室温時)アズワン品番65-9641-27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする