曜日別特売
GKJ106 9mmジョイント4mm分岐 タカギ 69497934

 

GKJ106 9mmジョイント4mm分岐 タカギ 69497934
GKJ106 9mmジョイント4mm分岐 タカギ 69497934
GKJ106 9mmジョイント4mm分岐 タカギ 69497934
GKJ106 9mmジョイント4mm分岐 タカギ 69497934
GKJ106 9mmジョイント4mm分岐 タカギ 69497934
GKJ106 9mmジョイント4mm分岐 タカギ 69497934
GKJ106 9mmジョイント4mm分岐 タカギ 69497934
GKJ106 9mmジョイント4mm分岐 タカギ 69497934

9mmジョイント4mm分岐

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(2個)注文コード69497934品番GKJ106
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

簡単水やりシステムの基本パーツです。
ホースを差し込み、ロックナットをひねるだけで簡単にホースが接続できます。
9mmホースから4mmチューブを接続し、分岐するジョイントです。
吐水パーツを設置する箇所に必要です。

用途散水用トラスコ品番758-2544材質ポリアセタール(POM)、ポリプロピレン(PP)適合ホース外径(Φmm)7/12.7適合ホース内径(Φmm)4/9適合ホース内径×外径(Φmm)4×7、9×12.7使用限界水圧(MPa)0.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする