曜日別特売
GKS102 ポットスプリンクラー点滴 タカギ 69497977

GKS102 ポットスプリンクラー点滴 タカギ 69497977
GKS102 ポットスプリンクラー点滴 タカギ 69497977
GKS102 ポットスプリンクラー点滴 タカギ 69497977
GKS102 ポットスプリンクラー点滴 タカギ 69497977
GKS102 ポットスプリンクラー点滴 タカギ 69497977
GKS102 ポットスプリンクラー点滴 タカギ 69497977
GKS102 ポットスプリンクラー点滴 タカギ 69497977
GKS102 ポットスプリンクラー点滴 タカギ 69497977
GKS102 ポットスプリンクラー点滴 タカギ 69497977
GKS102 ポットスプリンクラー点滴 タカギ 69497977

ポットスプリンクラー点滴

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(4本)注文コード69497977品番GKS102
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

簡単水やりシステムの基本パーツです。
土に差して使用する小型スプリンクラーです。
鉢植え・プランターに最適です。
ポタポタと点滴で水やりをします。

用途散水用仕様水量調節ダイヤル付トラスコ品番758-2617材質ポリプロピレン(PP)タイプ点滴シャワー適合ホース内径×外径(Φmm)4×7使用限界水圧(MPa)0.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69497977
2024-01-24
用途: 自動灌水
株式会社 外川その他業種

少しずつポタポタと灌水することができるので全体に水分が行き渡ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする