曜日別特売
GKS104 ポットスプリンクラー噴水 タカギ 69497995

GKS104 ポットスプリンクラー噴水 タカギ 69497995
GKS104 ポットスプリンクラー噴水 タカギ 69497995
GKS104 ポットスプリンクラー噴水 タカギ 69497995
GKS104 ポットスプリンクラー噴水 タカギ 69497995
GKS104 ポットスプリンクラー噴水 タカギ 69497995
GKS104 ポットスプリンクラー噴水 タカギ 69497995
GKS104 ポットスプリンクラー噴水 タカギ 69497995
GKS104 ポットスプリンクラー噴水 タカギ 69497995
GKS104 ポットスプリンクラー噴水 タカギ 69497995
GKS104 ポットスプリンクラー噴水 タカギ 69497995

ポットスプリンクラー噴水

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード69497995品番GKS104
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

簡単水やりシステムの基本パーツです。
土に差して使用する小型スプリンクラーです。
鉢植え・プランターに最適です。
噴水のように水をまきます。

用途散水用仕様水量調節ダイヤル付トラスコ品番758-2633材質ポリプロピレン(PP)タイプ上向噴水散水範囲(m)0.3~0.9適合ホース内径×外径(Φmm)4×7使用限界水圧(MPa)0.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69497995
2020-12-20
用途: ガーデニング
教育・研究機関

タカギの自動水やり装置に使っています。丈夫で2年くらい使用していますが、詰まったり壊れたりすることはありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする