曜日別特売
GKT210 4mm水やりホース10m タカギ 69498013

 

GKT210 4mm水やりホース10m タカギ 69498013
GKT210 4mm水やりホース10m タカギ 69498013
GKT210 4mm水やりホース10m タカギ 69498013
GKT210 4mm水やりホース10m タカギ 69498013
GKT210 4mm水やりホース10m タカギ 69498013
GKT210 4mm水やりホース10m タカギ 69498013
GKT210 4mm水やりホース10m タカギ 69498013

4mm水やりホース10m

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード69498013品番GKT210
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

簡単水やりシステムの基本パーツです。
吐水パーツを接続するためのホースです。
9mm水やりホースから分岐して使用します。

用途散水用内径(Φmm)4適合ホース内径×外径(Φmm)4×7材質塩化ビニール樹脂(PVC)外径(Φmm)7ホース長さ(m)10トラスコ品番758-2676使用限界水圧(MPa)0.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69498013
2025-04-07
用途: 自動給水機に使用
その他業種

とにかく硬い。冬場など分岐ノズルから外せない。熱いお湯をかけてもダメな時がある。なので、簡単には設定変更できない。そのくせ、根元まで目一杯差し込んでおかないと、接合部から水が漏れる。もう少し柔軟性のある素材でないと使えない。

2が参考にしています
対象商品 : 69498013
2021-04-06
用途: 散水、洗車

動画サイトで同名のホースが柔軟性があって車の洗車に使えるかな、と思ったのですがこれは針金のように硬い(噴霧ノズルを取り付けるのには良い硬さですが)。
なので畑や植木鉢にペグや針金でちょっと固定して安定して噴霧させるには都合が良いかと。

1が参考にしています
対象商品 : 69498013
2018-06-13
用途: 花壇の自動散水に使用
その他業種

ホースの内径がピッタリで外れることが無い。また、肉厚もあるので丈夫である。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする