ノサックス
グリップキング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ブラック
ブラック
ホワイト
サイズ(cm)
27
29
30
27.5
22
22.5
全15種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
69498092
品番
GKW-B-27.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,300
色
ブラック
足幅
EEE
トラスコ品番
829-0963
質量(g)
510
形状
ローカット
種類
作業靴
サイズ(cm)
27
材質(甲被)
人工皮革
機能
耐油底、耐滑性区分「5」
材質(底部)
ラバー+EVA
甲被タイプ
スリッポンタイプ
靴タイプ
スニーカー
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69498092
GKW-B-27.0
03811876
GKW-B
グリップキング
ノサックス
1足
¥
5,698
税込
¥
6,268
注文コードが変更になりました