GP K-4 YOKONAGA 「ユニパックGP」K-4 ヨコ長 セイニチ(生産日本社) 69498643

「ユニパックGP」K-4 ヨコ長

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可地域運賃当日出荷とは
内容量1セット(100枚)注文コード69498643品番GP K-4 YOKONAGA
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098
材質ポリエチレン厚さ(mm)0.04幅(mm)400高さ(mm)280(チャック下)見出し枠なし仕様天開き、サイド溶断シール、開口部段差カットトラスコ品番829-0167質量(kg)1透明入数(枚)100

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする