セイニチ(生産日本社)
「ユニパックGP」L-4 ヨコ長
商品レビューを投稿する
当日出荷
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100枚)
1セット(100枚)
1ケース(9パック×100枚)
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(100枚)
注文コード
69498652
品番
GP L-4 YOKONAGA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.04
幅(mm)
480
高さ(mm)
340(チャック下)
見出し枠
なし
仕様
天開き、サイド溶断シール、開口部段差カット
トラスコ品番
829-0168
質量(kg)
2
色
透明
入数(枚)
100
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません