- 質量(kg)
- 0.8
- 色
- 【本体】ブラック、【セード】アルミ色
- 高さ(mm)
- 200
- 全高(mm)
- 900~3000調節可能
- 構成
- 【本体】SLB15181【セード】SLK22009【LEDランプ】LLD2401LCB1
- 仕様
- コード210cm収納可能、コードアジャスタ取付可能(LK01089・別売)、マット敷き工法対応型(熱抵抗値6.6m2・K/W以下での断熱施工された天井に使用することができます。)、高気密対応、位相制御式(2線式)
- 適合
- 【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)
- タイプ
- 天井半埋込吊下型、拡散タイプ
- フランジ
- 半埋込型フランジ(コード140cm収納可能)
- 電圧(V)
- 100
- 消費電力(W)
- 4.8
- グレード
- (S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
- 光源
- LEDコンパクトランプΦ45 クラス5001灯
- 器具・セット
- セット品
- 色温度(K)
- 2700
- 埋め込み深さ(mm)
- 100
- 幅(Φmm)
- 52
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 81.2
- 入力電流(A)
- (100V時)0.074
- 光束(Lm)
- 390
- LED寿命(時間)
- ランプ寿命40000(光束維持率70%)
- 光色
- 電球色
- 明るさ
- 60形電球1灯器具相当
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 演色指数(Ra)
- 83
- 埋込穴(Φmm)
- 70
- 調光の可否
- ○
- 調色の可否
- ×
- エコロジー商品
- 省エネ