曜日別特売
XSZB11301CB1 天井半埋込吊下型 LED ペンダント 拡散タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売) Panasonic(パナソニック) 69499301

代表画像

天井半埋込吊下型 LED ペンダント 拡散タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は光色・質量・光束など78種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
光色
温白色
質量(kg)
0.8
光束(Lm)
390
注文コード
69499301
品番
XSZB11301CB1
参考基準価格(税別)¥53,900販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
¥31,980
質量(kg)
0.8
色
【本体】ブラック、【セード】アルミ色
高さ(mm)
200
全高(mm)
900~3000調節可能
構成
【本体】SLB15181【セード】SLK22009【LEDランプ】LLD2401VCB1
仕様
コード210cm収納可能、コードアジャスタ取付可能(LK01089・別売)、マット敷き工法対応型(熱抵抗値6.6m2・K/W以下での断熱施工された天井に使用することができます。)、高気密対応、位相制御式(2線式)
適合
【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)
タイプ
天井半埋込吊下型、拡散タイプ
フランジ
半埋込型フランジ(コード140cm収納可能)
電圧(V)
100
消費電力(W)
4.8
グレード
(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
光源
LEDコンパクトランプΦ45 クラス5001灯
器具・セット
セット品
色温度(K)
3500
埋め込み深さ(mm)
100
幅(Φmm)
52
エネルギー消費効率(Lm/W)
81.2
入力電流(A)
(100V時)0.074
光束(Lm)
390
LED寿命(時間)
ランプ寿命40000(光束維持率70%)
光色
温白色
明るさ
60形電球1灯器具相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
70
調光の可否
○
調色の可否
×
エコロジー商品
省エネ
注意
※ランプ別梱包、ライトコントロール別売

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする