XSZB11330CB1 天井半埋込吊下型 LED ペンダント 拡散タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売) Panasonic(パナソニック) 69499389

代表画像

天井半埋込吊下型 LED ペンダント 拡散タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は光色・質量・光束など78種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
光色
電球色
質量(kg)
0.9
光束(Lm)
390
注文コード
69499389
品番
XSZB11330CB1
参考基準価格(税別)¥58,500販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
¥34,980
質量(kg)
0.9
色
【本体】ブラック、【セード】アルミ色
高さ(mm)
300
全高(mm)
900~3000調節可能
構成
【本体】SLB15181【セード】SLK22010【LEDランプ】LLD2401LCB1
仕様
コード210cm収納可能、コードアジャスタ取付可能(LK01089・別売)、マット敷き工法対応型(熱抵抗値6.6m2・K/W以下での断熱施工された天井に使用することができます。)、高気密対応、位相制御式(2線式)
適合
【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)
タイプ
天井半埋込吊下型、拡散タイプ
フランジ
半埋込型フランジ(コード140cm収納可能)
電圧(V)
100
消費電力(W)
4.8
グレード
(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
光源
LEDコンパクトランプΦ45 クラス5001灯
器具・セット
セット品
色温度(K)
2700
埋め込み深さ(mm)
100
幅(Φmm)
52
エネルギー消費効率(Lm/W)
81.2
入力電流(A)
(100V時)0.074
光束(Lm)
390
LED寿命(時間)
ランプ寿命40000(光束維持率70%)
光色
電球色
明るさ
60形電球1灯器具相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
70
調光の可否
○
調色の可否
×
エコロジー商品
省エネ
注意
※ランプ別梱包、ライトコントロール別売

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする