123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
G型ホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
69501005
品番
JS-FV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
ガードレールを傷めないパッド付きです。
ホルダーが90°毎に回転します。
普通ネジの2倍の速さで着脱できます。
保安灯を取り付けたままカラーコーンに差し込めます。
用途
保安灯をガードレールまたは看板などに取り付けるための金具です
材質
金具スチール(クロメートメッキ)、ホルダーナイロン
適合
(保安灯電池ケース径)39.5~41
トラスコ品番
836-4097
質量(g)
241
寸法(幅W×高さH)(mm)
73×150
取付可能厚(mm)
(ガードレール)28以下