付属品不燃シート仕様55度までの傾斜天井に取付可能、位相制御式(2線式)適合【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)色【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し、【プラスチック反射板】ホワイトタイプ天井埋込型、埋込穴Φ75、高気密SB形・集光タイプ・光源遮光角30度電圧(V)100消費電力(W)6.6グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)光源LEDコンパクトランプΦ45 クラス7001灯構成【本体】SLD9035【LEDランプ】LLD3410LCB1色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)83.3入力電流(A)(100V時)0.074光束(Lm)550LED寿命(時間)ランプ寿命40000(光束維持率70%)光色電球色明るさ100形ダイクール電球1灯器具相当RoHS指令(10物質対応)対応ビーム角度(°)48デザインArchiDesign(アーキデザイン)演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)110