曜日別特売
CP-30-HP-11-White ホールプラグ(Φ22.2穴用) TAKIGEN(タキゲン) 69503020

ホールプラグ(Φ22.2穴用)

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋(10個)
標準色ホワイト(N9.3)
内容量1袋(10個)注文コード69503020品番CP-30-HP-11-White
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359

UL規格適合素材を使用
1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。
取付けは指で押すだけ
不要な穴を簡単にふさげます。

材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)1.96寸法H(mm)11.5適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)25.8寸法D2(Φmm)22寸法D3(Φmm)22.2標準色ホワイト(N9.3)タキゲンコード24621
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-20
用途: 操作盤の改造
アイテック電気・ガス・熱供給・水道業

操作盤の改造に伴う不要
釦穴の穴埋めに使用しました。
表面の突起部がなく、見た目もよく現場からも好評でした

対象商品 : 61117385
2024-09-10
用途: 制御盤製作に使用

予備孔・不要孔のカバーに使用。抜け止めフック構造で板厚制限があることに注意。
パイプ用ではない。
フラット感が強くスイッチボックスや操作パネルへの使用に適している。
グロメット型式よりも滑りが良く操作時の手袋表面や防水・非防水の要求に合わせて選定の事。

対象商品 : 61117385
2024-04-14
用途: 塩ビパイプのエンド部に
その他業種

クルマに使用した、塩ビパイプのエンド蓋として購入。かっこよくなった。サイズはぴったり、念のため液体ガスケットを薄く塗布して取付けした。完璧!

対象商品 : 61117586
2022-09-07
用途: 組立作業時
製造業

他では在庫無しだったのにこちらで購入できて驚いています。リピしようとしたら在庫無しになっていましたが、一度でも購入できたことで助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2933:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする