LCWU005 ライツールコンビネーションスパナプチコン 旭金属工業(旧:新日本ツール) 69503053

ライツールコンビネーションスパナプチコン

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
二面幅(mm)5.5
全長(mm)48
内容量1丁注文コード69503053品番LCWU005
参考基準価格(税別)¥1,150販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759
二面幅(mm)5.5全長(mm)48トラスコ品番855-0855材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:ニッケルクロムメッキ質量(g)7RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする