NWH-320B クラッチハンマインパクトレンチ 日本ニューマチック工業 69503157

クラッチハンマインパクトレンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1台注文コード69503157品番NWH-320B
参考基準価格(税別)¥175,300販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000最大締付トルク(N・m)1800トラスコ品番855-5051セット内容ホースニップル、六角棒レンチ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)386タイプクラッチハンマー使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.5ソケット差込角(mm)25.4能力ボルト径(mm)39ホース取付口Rc3/8排気方向側方
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/454/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/421/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactwrench_howtouse/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチのハンマー構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airimpactwrench_kouzou/
2022-06-23

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする