PANDUIT(パンドウイット)
バックルロック式 ステンレスバンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
長さ(mm)
300
940
300
457
620
780
幅(mm)
9.7
12.9
9.7
16.1
最大結束径(Φmm)
51
254
51
102
152
203
全13種類を一覧で見る
内容量
1セット(50本)
注文コード
69504338
品番
MSC2W38T15-L6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
300
最大結束径(Φmm)
51
トラスコ品番
836-3157
幅(mm)
9.7
使用温度範囲(℃)
-40~140
仕様
屋内・屋外用
材質
ステンレス(SUS316)、コーティング部分:ナイロン11
厚さ(mm)
0.58
色
黒
質量(g)
662
引張強度(N)
1335