PANDUIT(パンドウイット)
バックルロック式 ステンレスバンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
長さ(mm)
457
940
300
457
620
780
幅(mm)
12.9
12.9
9.7
16.1
最大結束径(Φmm)
102
254
51
102
152
203
全13種類を一覧で見る
内容量
1セット(50本)
注文コード
69504356
品番
MSC4W50T15-L6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
457
最大結束径(Φmm)
102
トラスコ品番
836-3161
幅(mm)
12.9
使用温度範囲(℃)
-40~140℃
仕様
屋内・屋外用
材質
ステンレス(SUS316)、コーティング部分:ナイロン11
厚さ(mm)
0.58
質量(kg)
1
色
黒
引張強度(N)
2225