曜日別特売
MSD-20 電池式はんだこて goot(太洋電機産業) 69504462

 

MSD-20 電池式はんだこて goot(太洋電機産業) 69504462
MSD-20 電池式はんだこて goot(太洋電機産業) 69504462
MSD-20 電池式はんだこて goot(太洋電機産業) 69504462
MSD-20 電池式はんだこて goot(太洋電機産業) 69504462
MSD-20 電池式はんだこて goot(太洋電機産業) 69504462
MSD-20 電池式はんだこて goot(太洋電機産業) 69504462

電池式はんだこて

(16件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード69504462品番MSD-20
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

電源の無い車内やガス式の使用できない工場内でも使用可能です。
単3電池3本でいつでもはんだ付け作業が行えます。
充電式電池も使用可能で、経済的です。
前方についたLEDで作業を明るく照らします。
約15秒で350℃まで到達。すぐに作業できます。※新品電池を使用した場合。
キャップでスイッチがロックされているので、持ち運びも安全です。

付属品こて先(MSD-20HRT-B)仕様安全な2段階スイッチトラスコ品番855-2654セット内容キャップ、こて先、こて先交換工具全長(mm)180消費電力(W)6最高温度(℃)アルカリ・ニッケル:400以上連続使用時間(分)アルカリ:40、ニッケル:65使用電池アルカリ単3電池・ニッケル単3電池×3個
注意
※こて先が冷めてからキャップをしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-01
用途: 出先での細かな電子部品装着
製造業

こて先が細いので、細かな半田付け用と出先での緊急用に購入しました。試しに使ってみたところ、温度上昇の速さは流石でした。ただ使いたい温度よりも高くなり過ぎ、ボタンのオンオフでの温度コントロールがうまく出来ませんでした。工夫すればできるのかもしれませんが、できれば温度設定機能があるとありがたいです。

対象商品 : 69504462
2023-12-29
用途: 植栽プランターのスリット加工

安価な製品で、本来の使い道と違いますが使い易いです。

対象商品 : 69504462
2023-04-13
用途: 床補修に

フローリングなどの補修に補修材を溶かすために購入。高温になるまでにさほど時間がかからず使いやすかった。

対象商品 : 69504462
2020-12-21
用途: 半田付け
建設業・工事業

細い線専用ですが使い勝手がいいです。あったまるのが早いです。

対象商品 : 69504462
2020-08-01
用途: 車内のハンダ付け

さすがに100Vのコテには敵いませんが、ちょっと付ける位なら充分だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 69504462
2021-03-16
用途: 仕事
多田 バイクル自動車・二輪車・自転車関連業

安価で高性能で、とてもよいと思いました。また、購入したいです。

1が参考にしています
対象商品 : 69504462
2019-12-24
用途: 電子工作
その他業種

電源コンセントも不要かつコンパクトで手軽に半田付け作業が出来るのが良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 69504462
2020-02-20
用途: 車両ハーネス加工にて、利用しています。
中部矢崎タコグラフサービス株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

本体全体が、小型で収納しやすく便利で助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする