※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
□450 埋込 乳白パネル
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1組
注文コード
69504560
品番
XL575PFVZ LA9
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥103,500
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
55
定格電圧(V)
100~242
器具・セット
セット品
光束(Lm)
7860
光色
昼白色
注意
※【点灯ユニット】NNFK37500KLA9+【本体】NNFK35013Jの組合せ