曜日別特売
MSN エビ 打ち込みボードアンカー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 69504618

MSN エビ 打ち込みボードアンカー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 69504618
MSN エビ 打ち込みボードアンカー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 69504618
MSN エビ 打ち込みボードアンカー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 69504618
MSN エビ 打ち込みボードアンカー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 69504618

エビ 打ち込みボードアンカー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(100本)注文コード69504618品番MSN
参考基準価格(税別)¥3,040販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

下穴不要で、ハンマーで打ち込むだけの簡単施工です。
白色で小さく薄い頭部のため目立ちにくい施工が可能です。
取り付け時に粉やゴミが出にくく、壁紙のめくれも低減します。
保持強度はねじ込み式と同等で、ビスも付属しコストパフォーマンスに優れます。
ビスをねじ込む前なら、取り外した跡も小さく位置修正が容易です。

用途
石膏ボード(JIS:GB-R)9~12.5mm厚、ベニア(ラワン合板)4~5.5mm厚の壁面母材への器具取り付けに
適合材石膏ボード、合板材質スチール(表面 白色ラスパート処理)長さ(mm)29.5全長(mm)29.5仕様ボトル仕様トラスコ品番829-0720セット内容トラスタッピングネジ4×25質量(g)470適合ねじΦ3.5~5.0 タッピングネジ、長さ/取付物+20mm以上頭部径(Φmm)10.9適合ビス3.5~5.0mm

商品説明動画

【工具】お部屋の壁に棚などをガッチリ取付け♪「石こうボードアンカー(GL25、GA25、MSN)」
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2669:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする