曜日別特売
NC-TP-F3-CP フリーパンチ薄鋼刃物セット 西田製作所 69505047

フリーパンチ薄鋼刃物セット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1セット注文コード69505047品番NC-TP-F3-CP
参考基準価格(税別)¥174,400販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

ポンプとシリンダが一体型で、360°ヘッドが回転します。(特許取得)

仕様【出力荷重】73kNトラスコ品番858-6265セット内容F大軸、小軸、カラー大中小、安全キャップ、ケース、本体、薄鋼管刃物6点(CP19~63)質量(kg)2.6穴あけ能力(mm)115.5×3.2t最大板厚(mm)3.2最大穴あけ能力(mm)CP63×3.2t(SS400) CP75×3.2t(SS400)ACP104×3.2t(SS400) CP75×1.5t(SUS304)
注意
※材質がSUS304の場合、板厚(t)が1/2となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする