イマオコーポレーション
ワンタッチロックノブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
色(本体)
オレンジ
ブラック
オレンジ
トラスコ品番
858-6311
858-6308
858-6309
858-6311
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69506158
品番
OTLK4010-OG
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
調整とロックがひとつになった進化系ノブです。
トラスコ品番
858-6311
穴径(Φmm)
(センター)10
色(本体)
オレンジ
仕様
ノブのロック、アンロックを目視で確認可能
材質(本体)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
種類
特殊形
外径(Φmm)
40
取付部
丸穴
材質(インサート)
SUS304
穴深さ(mm)
(センター)25
ノブ高さ(mm)
38