ミニター
スリーブコレット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
69506237
品番
PA2001
参考基準価格(税別)
¥3,750
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
トラスコ品番
856-8505
軸径(Φmm)
3.00
全長(mm)
21.5
質量(g)
5
タイプ
スリーブコレット
外径(mm)
4.6