PAD-302 平ベルトアクリルカラー ユタカメイク 69506273

 

PAD-302 平ベルトアクリルカラー ユタカメイク 69506273
PAD-302 平ベルトアクリルカラー ユタカメイク 69506273

平ベルトアクリルカラー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ベルト色イエロー
内容量1巻注文コード69506273品番PAD-302
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

カラフルな色あいで手触りが良いベルトです。
専用金具との組み合わせで用途が広がります。

用途
バック等の肩掛けベルトなどに
最大使用荷重(kg)188.3ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)25ベルト色イエロー厚さ(mm)1.8仕様ドラム巻トラスコ品番837-1245材質アクリル質量(g)650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベルト荷締機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/808/
2023-02-03

荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする