曜日別特売
F1GA260125250 オールマイティLSIII 22L mizuno(ミズノ) 69506486

F1GA260125250 オールマイティLSIII 22L mizuno(ミズノ) 69506486
F1GA260125250 オールマイティLSIII 22L mizuno(ミズノ) 69506486
F1GA260125250 オールマイティLSIII 22L mizuno(ミズノ) 69506486
F1GA260125250 オールマイティLSIII 22L mizuno(ミズノ) 69506486
F1GA260125250 オールマイティLSIII 22L mizuno(ミズノ) 69506486
F1GA260125250 オールマイティLSIII 22L mizuno(ミズノ) 69506486
F1GA260125250 オールマイティLSIII 22L mizuno(ミズノ) 69506486

オールマイティLSIII 22L

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)25
25:ライトブルー×ネイビー
内容量1足注文コード69506486品番F1GA260125250
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,980
販売価格(税別)
11,800

オールマイティLSⅢ 22L
あらゆる現場に 軽量×クッション
ーLSⅢ3つのアップデートポイントー
靴型から見直し、曲線美のあるデザイン。現場に映える洗練されたスマートなシルエット。
ミズノエナジーをソール全面に搭載し、優れたクッション性と反発性を実現。前モデル※よりも約123%クッション性が向上。※ALMIGHTY LSⅡ
擦り減りやすいかかと・一部つま先部分のアウトソール意匠を厚く設計。長く履いても擦り減りにくい。
ーその他の機能ー
つまずきに配慮したソール設計:つま先を高くしひっかかりに配慮したトウアップ設計。
丈夫な履き口:擦り減りやすい履き口の内側に合成皮革を使用。メッシュに比べて丈夫。
つま先補強:傷みやすいつま先には耐久性のある人工皮革で補強。
光を反射:夜間作業時に光を反射する再帰反射材を採用。
クッション性に優れたソール構造:踵部には”セル構造”ミッドソールを採用しクッション性向上。
ムレにくい:ベロ(足甲部分)は通気性のある構造でムレにくい。
シューズサイドにメッシュを使用:長時間働き続ける足元に通気性をプラス。
高い耐滑性:六角形のアウトソールパターンにより優れた耐滑性を実現。
耐燃料油性:油による劣化がしにくいラバーソール。
買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)

用途
運輸業〇/建設業〇/製造業〇
25:ライトブルー×ネイビーサイズ(cm)25標準質量(g/片足)約385(26.0cm片方)材質(甲)人工皮革、合成繊維、合成皮革材質(底部)ゴム底(耐油性)サイズレンジ24.5~28.0、29.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする