曜日別特売
PC-SA プーリーキャップ SA型 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所) 69506745

 

PC-SA プーリーキャップ SA型 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所) 69506745
PC-SA プーリーキャップ SA型 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所) 69506745

プーリーキャップ SA型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード69506745品番PC-SA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

サビに強いSUS304製です。
工具なしで取り付けられます。
単管パイプの先端にかぶせて旗竿として使用します。

材質(本体)ステンレス(SUS304)トラスコ品番836-4095高さ(mm)90質量(g)360径(Φmm)(傘)100鋼管外径(mm)48.6
注意
※単管の端部が変形していると取り付けられない場合があります。また、ピン付の単管には取り付けられません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする