日東工業
プラグインユニット付サーキットブレーカ NE53CXPS
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
69507141
品番
NE53CXPS3P50A
参考基準価格(税別)
¥8,450
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
付属品
端子カバー
仕様
●フレームサイズAF:50●相切替・電圧切替:相:切替不可・電圧:切替不可●過電流引外し方法:完全電磁式
質量(kg)
0.55
規格
電気用品安全法、JIS C 8201-2-1 Ann2
定格絶縁電圧(V)
AC250
定格電流(A)
50
適合電線(mm
2
)
max.22
保護機能
過負荷・短絡・モーター保護兼用
端子構造
負荷側:線押え端子M5、電源側:プラグイン端子
逆接続
可
極数・素子数
3P3E
適合圧着端子
R2-5~CB22-5S
定格遮断容量(kA)(200VAC)
5