47515 ブロックフリースクルーネック 475-15 アタックベース 69507628

ブロックフリースクルーネック 475-15

(1件のレビュー)
取扱い終了
サイズ5L
ブラック
内容量1個注文コード69507628品番47515
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥3,000

2種類の生地の効果で暖かいのに蒸れにくい。
背面ブロックニット。吸水速乾性に優れた素材とブロック形状で、体温を保温し維持しながら、汗を素早く外へ逃がします。

ブラックサイズ5Lシリーズ475シリーズ混率(%)ポリエステル90、ポリウレタン10、背中ブロックフリース/ポリエステル100、ストレッチ、保温機能保温、裏起毛、ストレッチ、吸汗速乾種別長袖インナーシャツ胸囲(cm)112着丈(cm)73裄丈(cm)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69507576
2019-12-23
用途: 屋内機械整備
二輪工房るうす自動車・二輪車・自転車関連業

そこそこ生地に厚みがあります。165cmウエスト85cmでLだと苦しくはないですが、結構締付感はあります。西関東の12月では暖かいというより暑いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする