成分水,グリセリン,BG,トレハロース,PEG-60水添ヒマシ油,ヒドロキシアセトフェノン,フェノキシエタノール,マンヌロン酸メチルシラノール,カルボマー,ジメチコン,トチャカエキス,トリ(カプリル/カプリン酸),グリセリン,ステアレス-2,ステアレス-21,キサンタンガム,ヒドロキシエチルセルロース,グリチルリチン酸2K,EDTA-2Na,水酸化Na,PG,ヒアルロン酸Na,香料,ジメチコロール,ヒドロキシプロピルテトラヒドロピラントリオール,ソルビン酸,ペンチレングリコール,1,2-ヘキサンジオール,キャビアエキス,PPG-13-デシルテトラデセス-24,アセチルヘキサペプチド-8,パルミトイルペンタペプチド-4容量(mL)1枚あたり28