PS-23BG 腰袋スタンダード フジ矢 69507768

 

PS-23BG 腰袋スタンダード フジ矢 69507768
PS-23BG 腰袋スタンダード フジ矢 69507768
PS-23BG 腰袋スタンダード フジ矢 69507768
PS-23BG 腰袋スタンダード フジ矢 69507768

腰袋スタンダード

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
質量(g)503
形状腰袋スタンダード3段
内容量1個注文コード69507768品番PS-23BG
参考基準価格(税別)¥5,780販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
材質PVC生地形状腰袋スタンダード3段トラスコ品番859-4147幅(mm)190高さ(mm)210質量(g)503
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする