アルミス
両手すり付き幅広踏台
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌日出荷とは
質量(kg)
7.9
6.6
7.9
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
69507850
品番
RHF-04BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
安全でより楽に乗り降りが出来る両手すり付きの踏み台。
作業中に工具が簡易的に入れられるツールバッグ付き。
手すりも一緒に折りたたむので、隙間に入れるだけで収納場所に困らない!
組立不要ですぐ使える!
用途
大掃除、洗車、DIY、軽作業等で
質量(kg)
7.9
耐荷重(kg)
100
寸法(cm)
最上踏み台:35×26
収納時寸法(cm)
(約)幅×奥行×高:53×9×158
使用時寸法(cm)
(約)幅×奥行×高:46×90×145
注意
※安全な場所でご使用下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600