曜日別特売
RP14 業務用PROゴミ袋 日本サニパック 69508026

 

RP14 業務用PROゴミ袋 日本サニパック 69508026
RP14 業務用PROゴミ袋 日本サニパック 69508026

業務用PROゴミ袋

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
容量(L)70
厚さ(mm)0.025
内容量1冊(100枚)注文コード69508026品番RP14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

省資源BOXタイプのごみ袋です。スタンダードな厚みのBOXタイプごみ袋です。

用途ゴミ袋材質HDPE厚さ(mm)0.025半透明容量(L)70縦(mm)900横(mm)800RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※突起物のあるものを入れると材質上破れることがあるので、ご注意下さい。
※外袋や本体袋の印刷面を衣類、塩化ビニールでできているもの、油分を含むもの、ワックスやニスで表面加工されているもの等に載せたり接触させたりすると、色が移る場合がありますのでご注意ください。
※ポリエチレンを加工した際に生じるにおいが製品に残っている場合があります。
※保管の際には直射日光のあたる場所や、高温多湿の場所に置かないでください。まれに製品がくっついてしまったり、変色等が起こる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする