※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日動電工
ニチジョイント LL
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
69508331
品番
NJ-LL
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
結線部を安全保護する大型のジョイントボックスです。
ケーブル結線部に被せるだけの簡単施工です。
仕様
参考収納可能本数:【リング結線】VVF1.6mm×2芯:35本以下、VVF2.0mm×2芯:30本以下、VVF2.0mm×3芯:18本以下、【コネクタ結線】VVF1.6mm×2芯:30本以下、VVF2.0mm×2芯:25本以下、VVF2.0mm×3芯:16本以下
材質
ポリプロピレン
関連資料:
カタログ掲載ページ(0.28MB)
カタログ掲載ページ(0.28MB)