PX-3H ハイパーVシート 日進ゴム 69508337

ハイパーVシート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ブラック
内容量1枚注文コード69508337品番PX-3H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
種別ノンスリップマット幅(mm)645長さ(mm)325ブラックトラスコ品番835-6649材質天然ゴム系(非耐油性)、合成ゴム系(耐油性)厚さ(mm)4質量(g)850幅×長さ(mm)645×325
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする