アタックベース
セミキルトフルジップアップジャケット 5810-1
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
3L
M
L
3L
4L
5L
LL
色
エンボスカーキ
ネイビー
レッド
ブラック
エンボスカーキ
全24種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
69508626
品番
58101
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
¥5,800
色
エンボスカーキ
サイズ
3L
シリーズ
5810シリーズ
混率(%)
ポリエステル100
仕様
撥水、身頃中綿、襟裏フリース、袖リブ、胸ファスナー付ポケット
種別
ジャケット
胸囲(cm)
120
着丈(cm)
69
裄丈(cm)
91