TH-508-OT-BKSL-L フルハーネス型墜落制止用器具 レヴォハーネス(REVO HARNESS) ツヨロン(藤井電工) 69508647

TH-508-OT-BKSL-L フルハーネス型墜落制止用器具 レヴォハーネス(REVO HARNESS) ツヨロン(藤井電工) 69508647
TH-508-OT-BKSL-L フルハーネス型墜落制止用器具 レヴォハーネス(REVO HARNESS) ツヨロン(藤井電工) 69508647
TH-508-OT-BKSL-L フルハーネス型墜落制止用器具 レヴォハーネス(REVO HARNESS) ツヨロン(藤井電工) 69508647
TH-508-OT-BKSL-L フルハーネス型墜落制止用器具 レヴォハーネス(REVO HARNESS) ツヨロン(藤井電工) 69508647
TH-508-OT-BKSL-L フルハーネス型墜落制止用器具 レヴォハーネス(REVO HARNESS) ツヨロン(藤井電工) 69508647
TH-508-OT-BKSL-L フルハーネス型墜落制止用器具 レヴォハーネス(REVO HARNESS) ツヨロン(藤井電工) 69508647
TH-508-OT-BKSL-L フルハーネス型墜落制止用器具 レヴォハーネス(REVO HARNESS) ツヨロン(藤井電工) 69508647

フルハーネス型墜落制止用器具 レヴォハーネス(REVO HARNESS)

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
サイズL
質量(g)1090
内容量1個注文コード69508647品番TH-508-OT-BKSL-L
参考基準価格(税別)¥21,400販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

身体保持の安定性に優れたV型。
腿ベルトV型に従来のベルト色(赤/黒)に加え、新色BKSL(黒/銀)をラインナップ!
レヴォハーネス共通の特長
1. 着用しやすい!
ベルトの表と裏の色が異なるのでねじれが判断しやすく、スムーズに着用できます。
2. 動きやすい!
腰部のベルト交差部が固定されていないので、身体の動きに追従して稼働し、作業性を高めます。
3. 落下時の衝撃を分散!
骨盤を覆うデザインにより墜落阻止時の衝撃荷重を分散する上、ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間も向上します。

黒/銀サイズL質量(g)1090RoHS指令(10物質対応)対応背タイプX型脚部構造V型
関連資料:(3.93MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする