曜日別特売
818AM(16Φノズル付) ニューメタルプレート 神保電器 69510738

ニューメタルプレート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個穴径(Φmm)16材質アルミ(表面処理済)注文コード69510738品番818AM(16Φノズル付)
販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899
付属品取付枠、ノズル(Φ16)材質アルミ(表面処理済)穴径(Φmm)16外径(Φmm)106対応ノズル用突き出し長さ(mm)【表面枠】8
関連資料:(0.05MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線器具その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする